BTICINO - BTIKG8103M13C L.NOW FRAME 3M MOSTRINA PRESA + USB NERO - KG8103M13C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di copertura
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543743768
Codice prodotto
BTIKG8103M13C
Cod. produttore
KG8103M13C
Produttore
BTI
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di copertura
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Frame elettrificato con mostrina presa Italia + USB, per l’installazione di 1 comando digitale, di una presa Italia e di una presa USB (articoli presa Italia compatibili: KG4033, KG4002, KG4113, KG4180 e articoli presa USB compatibili: K4191A, K4191AA, K4192C, K4191CC e K4191AC). Installazione in scatola da 3 moduli con supporto K4703.