BTICINO - BTIKG04M3 L.NOW - COV. PRESA FR/GER TORCIA 3M NERA - KG04M3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Presa
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
5 PZ
EAN
8005543652992
Codice prodotto
BTIKG04M3
Cod. produttore
KG04M3
Produttore
BTI
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Presa
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7015
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
67 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm




