BTICINO - BTIKG01PN L.NOW - COVER COMANDO RISCALD. 1 MOD. NE - KG01PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura centrale
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Termostato
Colore - Nero
Numero RAL (affine) - 7015
Confezione
5 PZ
EAN
8005543669228
Codice prodotto
BTIKG01PN
Cod. produttore
KG01PN
Produttore
BTI
Modello:
Copertura centrale
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Termostato
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7015
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
22 mm
Altezza:
86 mm
Profondità:
7 mm