AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKA4806KG L.NOW - PLACCA 6P NERO - KA4806KG

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Nero

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543614662

Codice prodotto

BTIKA4806KG

Cod. produttore

KA4806KG

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

192.5 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

192.5 mm

Profondità:

31 mm

Altezza di incasso:

86 mm

Placca Living Now 6 moduli - nero - materiale: plastica