AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKA4803KM L.NOW - PLACCA 3P SABBIA - KA4803KM

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Beige

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Beige

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543613757

Codice prodotto

BTIKA4803KM

Cod. produttore

KA4803KM

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Beige

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

125 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

1015

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

125 mm

Profondità:

30 mm

Altezza di incasso:

86 mm

Placca Living Now 3 moduli - sabbia - materiale: plastica