AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIKA4802KW L.NOW - PLACCA 2P BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Bianco

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543612729

Codice prodotto

BTIKA4802KW

Cod. produttore

KA4802KW

Produttore

BTI

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

102.5 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

86 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

102.5 mm

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

86 mm

Placca Living Now 2 moduli - bianco - materiale: plastica