AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIK4704 L.NOW - SUPPORTO 4 MOD. - K4704

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 4

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543616062

Codice prodotto

BTIK4704

Cod. produttore

K4704

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

no

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Supporto 4 moduli fornito con valva di protezione