AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIK4430 L.NOW - INTERRUTTORE IR PASSIVO 2 FILI 2 - K4430

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543612545

Codice prodotto

BTIK4430

Cod. produttore

K4430

Produttore

BTI

Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico comprese lampade LED - 2 fili - circuito crepuscolare a soglia variabile con possibilità di esclusione - circuito di temporizzazione per ritardo spegnimento regolabile da 10 secondi a 10 minuti - È dotato di selettore per il tipo di funzionamento ON - AUTO - OFF.È possibile scegliere tra due tipi di configurazione:1) selettore a vista: utilizzare le cover KW17SL / KG17SL / KM17SL che comprendono, a corredo,lo switch plastico aggiuntivo2) selettore nascosto: utilizzare le cover KW17 / KG17 / KM17.- Alimentazione 230 Vac - 2 moduli