AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIK4411C L.NOW - INTERRUTTORE DIMMER - K4411C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543668290

Codice prodotto

BTIK4411C

Cod. produttore

K4411C

Produttore

BTI

Interruttore / Dimmer connesso . Permette di controllare le luci localmente o da remoto, con funzione varialuce attivabile tramite APP Home+Control. Si installa come un interruttore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi a LED (anche dimmerabili) con potenza max 150 W a 230 V. È dotato di un LED blu per le funzionalità di localizzazione e stato carico, configurabile da APP. Può essere collegato a uno o più pulsanti tradizionali o associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230 Va.c. - 1 modulo.