AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIK4356V12 L.NOW - RONZATORE 12V 8VA - K4356V12

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543647066

Codice prodotto

BTIK4356V12

Cod. produttore

K4356V12

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono continuo

Corrente assorbita:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP21

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Trasformatore incorporato:

no

Ronzatore 12 Va.c. - 12 VA - 80 dB - 1 modulo