AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIK4215 L.NOW LETTORE TRANSPONDER - K4215

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inseritore elettronico -

  • Inseritore biometrico - no

  • Lunghezza cavo di connessione - 500 m

  • Sistema radio -

  • Inseritore intelligente - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543615171

Codice prodotto

BTIK4215

Cod. produttore

K4215

Produttore

BTI

Inseritore elettronico:

Inseritore biometrico:

no

Lunghezza cavo di connessione:

500 m

Sistema radio:

Inseritore intelligente:

no

Inseritore meccanico:

no

Visualizzazione dell'inserimento:

Grado di protezione (IP):

Altri

Materiale:

Plastica

Con contatto:

no

Larghezza:

19 mm

Altezza:

44 mm

Profondità:

46 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Lettore di prossimità da interno con segnalazione acustico/luminosa per la gestione dell’inserimento / disinserimento dell’impianto antifurto o l’attivazione/disattivazione di Nr.5 scenari programmati mediante l’avvicinamento dei transponder art. 34820.... Nel dispositivo è presente un LED multicolore che può mutare nei colori: rosso, verde, blu, giallo, bianco. Ad ognuno di questi colori può essere associato uno scenario programmabile a scelta. Da completare con cover di finitura color bianco, sabbia o nero