BTICINO - BTIK4037 L.NOW - 2 PULSANTI NO INTERBLOCCATI 10A - K4037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
8005543611913
Codice prodotto
BTIK4037
Cod. produttore
K4037
Produttore
BTI
Funzionamento:
Altri
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Nero
Numero di poli:
1
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Qualità del materiale:
Termoplastico
Collegamento:
Morsetto a vite
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero di tasti:
2
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
1
Min. profondità della presa per apparecchi:
43 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no