BTICINO - BTIJW4915M2 MATIXGO - COVER COMANDO 2M BIANCO - JW4915M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Altri
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9003
Confezione
150 PZ
EAN
8005543739860
Codice prodotto
BTIJW4915M2
Cod. produttore
JW4915M2
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Altri
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9003
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Con lente illuminabile:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
8.5 mm



