AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJW4549 MATIXGO - TASCA PORTA BADGE BIANCO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Contatto normalmente aperto (NO)

  • Funzionamento - Scheda hotel

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543723999

Codice prodotto

BTIJW4549

Cod. produttore

JW4549

Produttore

BTI

Sistema di cablaggio:

Contatto normalmente aperto (NO)

Funzionamento:

Scheda hotel

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

0

Numero di moduli:

3

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

no

Antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altri

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Altri

Numero RAL (affine):

9003

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK04

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

67.5 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

33 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profondità del dispositivo:

55 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Bianco

Tasca portabadge per l’alimentazione della camera d’albergo - fessura illuminata da lampada incorporata - spegnimento ritardato di circa 30 secondi - alimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - fornito con mostrina - bianco