BTICINO - BTIJW4258RJ11AB MATIXGO - RJ11 K10 ANTI B - JW4258RJ11AB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Categoria - Altri
Direzione di uscita - Lineare
Montaggio superficiale - no
Colore - Bianco
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543715932
Codice prodotto
BTIJW4258RJ11AB
Cod. produttore
JW4258RJ11AB
Produttore
BTI
Tipo di connettore:
Altri
Categoria:
Altri
Direzione di uscita:
Lineare
Montaggio superficiale:
no
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
0
Numero RAL:
9003
Collegamento:
Altri
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
no
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
no
Serracavo separato (entrata/uscita):
no
Tipo di connessione della schermatura:
Nessuno
Con protezione antipolvere:
no
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
23 mm
Numero di moduli:
1



