BTICINO - BTIJW4202D MATIXGO - PRESA TV DIRETTA 1M BIANCO - JW4202D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 10 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543726532
Codice prodotto
BTIJW4202D
Cod. produttore
JW4202D
Produttore
BTI
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
10 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Copertura centrale
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Bianco
Alimentazione remota possibile:
no
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK04
Larghezza del dispositivo:
22.5 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm
Profondità del dispositivo:
32.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
34.5 mm
Tipo di presa:
TV
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
50...60 MHz



