AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4915N MATIXGO - COVER COMANDO OFF 1M GRIGIO - JG4915N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Altri

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7035

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543713563

Codice prodotto

BTIJG4915N

Cod. produttore

JG4915N

Produttore

BTI

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Altri

Utilizzo:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con lente illuminabile:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

8.5 mm

Copritasto per serie civili, marca BTICINO S.P.A., modello BTIJG4915N - MATIXGO - COVER COMANDO OFF 1M GRIGIO