BTICINO - BTIJG4531C MATIXGO - MODULO PRESA CONNESSO GRIGIO - JG4531C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543715345
Codice prodotto
BTIJG4531C
Cod. produttore
JG4531C
Produttore
BTI
Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16 A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu che si illumina quando la presa è accesa, configurabile dall’APP Home + Control. Può essere associato con comandi luci wireless. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo - grigio