AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4417 MATIXGO - DIMMER DALI GRIGIO - JG4417

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Pulsante

  • Tipo di carico - Reattore elettronico 1-10 V

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8005543719732

Codice prodotto

BTIJG4417

Cod. produttore

JG4417

Produttore

BTI

Funzionamento:

Pulsante

Tipo di carico:

Reattore elettronico 1-10 V

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

Tensione nominale:

100...240 V

Colore:

Grigio

Numero di unità:

1

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Numero di moduli:

2

Min. luminosità regolabile:

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Verniciato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

7035

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK04

Frequenza:

50...60 Hz

Tensione di comando:

0...10 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

42 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

44 mm

Sezione del conduttore:

1.5...2.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

45 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Dimmer per (LED) DALI ballasts e drivers. Per controllare fino ad un max di 21 apparecchi di illuminazione RGB (Rosso/Verde/Blu) - 2 moduli - grigio