AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4279C6A MATIXGO - RJ45 UTP CAT6A GRIGIO

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2x RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543721148

Codice prodotto

BTIJG4279C6A

Cod. produttore

JG4279C6A

Produttore

BTI

Tipo di connettore:

2x RJ45 8 (8)

Categoria:

6A (IEC)

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

7035

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Nessuno

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

37 mm

Numero di moduli:

1

Connettore RJ45 categoria 6A UTP - Toolless IDC - 1 modulo - grigio