AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJG4214D MATIXGO - PRESA TV-SAT DIRETTA 1M GRIGIO - JG4214D

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa terminale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di uscite - 2

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 1.5 dB

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8005543714447

Codice prodotto

BTIJG4214D

Cod. produttore

JG4214D

Produttore

BTI

Modello:

Presa terminale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di uscite:

2

Perdita di derivazione a 860 MHz:

1.5 dB

Numero di moduli:

1

Adatto per modem via cavo:

no

Copertura:

Nessuno

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

2 dB

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Colore:

Grigio

Alimentazione remota possibile:

no

Numero RAL (affine):

7035

Grado di protezione (IP):

IP20

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK04

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

36 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

38 mm

Tipo di presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Banda di frequenza TV:

50...60 MHz

Presa coassiale diretta demiscelata per impianti di antenna TV monoutenza anche telealimentati e centralizzati in derivazione, impianti via satellite monoutente e centralizzati in derivazione con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - connettore TV maschio Ø 9,5 mm - connettore SAT tipo F - 1 modulo - grigio