AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIJ4373 MATIXGO - PORTALAMPADA HOTEL - J4373

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo completo

  • Colore della lampada - Rosso / Verde

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP20

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543720981

Codice prodotto

BTIJ4373

Cod. produttore

J4373

Produttore

BTI

Composizione:

Dispositivo completo

Colore della lampada:

Rosso / Verde

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Portalampada:

Nessuno

Numero di moduli:

1

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Larghezza del dispositivo:

22.5 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

38 mm

Portalampada con due LED integrati, uno di colore verde l’altro di colore rosso. Utilizzabile come segnalazione ottica fuoricamera con doppia indicazione: non disturbare e riordinare camera. I LED non sono sostituibili - Alimentazione 127/230 Va.c. - 1 modulo