AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHW4826HSN AXOLUTE AIR - PLACCA 3+3M ANTRACITE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543547304

Codice prodotto

BTIHW4826HSN

Cod. produttore

HW4826HSN

Produttore

BTI

Numero di unità:

6

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

6

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

6

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK00

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

131.5 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

0 mm

Profondità:

4.5 mm

Altezza di incasso:

0 mm

placca Axolute Air 3+3 moduli - Antracite - materiale metallo