AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHS4950 AXOLUTE - TASTO FALSO POLO SCURO - HS4950

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199750163

Codice prodotto

BTIHS4950

Cod. produttore

HS4950

Produttore

BTI

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

falso polo 1 modulo - antracite - antracite