BTICINO - BTIHS4657M4 AXOLUTE - COMANDO NIGHTER 4 MODULI - HS4657M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 8
Numero di attuatori (tasti) - 8
Colore - Nero
Sistema bus EIB / KNX - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199942346
Codice prodotto
BTIHS4657M4
Cod. produttore
HS4657M4
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
8
Numero di attuatori (tasti):
8
Colore:
Nero
Sistema bus EIB / KNX:
no
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Altri
Con indicazione LED:
sì
Con display:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Con casella di testo:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Con termostato ambiente:
no
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL (affine):
9004
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
55 mm