BTICINO - BTIHD4434 AXOLUTE - GREEN SWITCH PIR BIANCO - HD4434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 8 m
Potenza di commutazione massima - 400 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 180...180 °
Controllo della luminosità costante - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543442593
Codice prodotto
BTIHD4434
Cod. produttore
HD4434
Produttore
BTI
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
8 m
Potenza di commutazione massima:
400 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
180...180 °
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Spegnimento forzato:
sì
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Altezza di montaggio ottimale:
1.2 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
8 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
3 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Lucido
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
5 s
Soglia di luminosità:
5...1275 lx
Temperatura:
-5...45 °C
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Monitoraggio dello sfondo:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Con sensore acustico:
no
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 mm