BTICINO - BTIHD4351V230 AXOLUTE - SUONERIA BRONZO 230VAC 8VA - HD4351V230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume - 80 dB
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199986319
Codice prodotto
BTIHD4351V230
Cod. produttore
HD4351V230
Produttore
BTI
Tensione nominale:
230 V
Volume:
80 dB
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Materiale (del corpo):
Metallo
suoneria bronzo 230 Vac 11VA 80dB - bianco