AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4692 AXOLUTE - SONDA CON REGOLAZIONE CHIARO - HC4692

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura completa

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Regolabile localmente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199745732

Codice prodotto

BTIHC4692

Cod. produttore

HC4692

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura completa

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con indicazione LED:

Con display:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Colore:

Alluminio

Numero RAL (affine):

9006

Sensore esterno:

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo -2 moduli.