AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4351/12 AXOLUTE - SUONERIA BRONZO 12VAC 5VA CHIA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199751856

Codice prodotto

BTIHC4351/12

Cod. produttore

HC4351/12

Produttore

BTI

Tensione nominale:

12 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Metallo

suoneria bronzo 12 Vac 5VA 80dB - tech