AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIHC4285C1 AXOLUTE - CARICATORE USB TECH

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 1500 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Modello - Altri

  • Tensione di esercizio - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543587157

Codice prodotto

BTIHC4285C1

Cod. produttore

HC4285C1

Produttore

BTI

Corrente max. di uscita:

1500 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Modello:

Altri

Tensione di esercizio:

100...240 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7035

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

41 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK04

Antibatterico:

no

Numero di porte USB-A:

1

Numero di porte USB-C:

0

Tensione di uscita:

5...5 V

Potenza assorbita:

0.066 W

Caricatore USB con tensione 5 Vd.c. per la sola ricarica di dispositivi elettronici fino a 1500 mA quali cellulari, smartphones, tablets e similari - alimentazione 230 Va.c. - 1 modulo - Tech