AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTIHC4003ES AXOLUTE - DEVIATORE ENERGY SAVING TECH - HC4003ES

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTIHC4003ES AXOLUTE - DEVIATORE ENERGY SAVING TECH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543537398

Codice prodotto

BTIHC4003ES

Cod. produttore

HC4003ES

Produttore

BTI

deviatore energy saving - si installa e funziona come un tradizionale interuttore/deviatore, ma permette lo spegnimento automatico della luce dopo 10 minuti, se nessuno transita davanti al sensore IR incorporato. Il sensore IR ha una portata di 8 metri eun\\'ampiezza di 160° - Compatibile con tutte le lampade: 12-150W alogene o ad incandescenza; 2-150 VA: lampade con ballast, elettronico o ferromagnetico; 8-30 W (o 650mA): LED e CFL. Possibilità di mixare tutti i tipi di lampade sullo stesso circuito -É ideale per i luoghi dove la luce resta accesa inutilmente, quali: camera dei bambini, corridoi, box, cantine, ecc. - 2 moduli