BTICINO - BTIH4726 AXOLUTE - SUPPORTO A 3+3 MODULI SCAT 4X4 - H4726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 0
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di righe di moduli (verticale) - 6
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199740478
Codice prodotto
BTIH4726
Cod. produttore
H4726
Produttore
BTI
Modello:
Altri
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di righe di moduli (verticale):
6
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
sì
Con viti:
sì
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
no
Installabile a incasso:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato



