BTICINO - BTIH4691KNX KNX - TERMOSTATO AXOLUTE - H4691KNX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8005543567968
Codice prodotto
BTIH4691KNX
Cod. produttore
H4691KNX
Produttore
BTI
Sonda per di temperatura Dispositivo con display 1,6” retroilluminato con sonda incorporata per monitoraggio dellatemperature ambiente. Per la gestione di diversi sistemi di riscaldamento/raffrescamento (Fan Coil Units, valvole di riscaldamento/raffreddamento) in combinazione con controller KNX per il condizionamento/riscaldamento art. 0 028 90.Regolazione del set-point di temperatura, della velocità della ventola e delle modalità di funzionamento. Installazione ad incasso - 2 moduli. Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile Axolute. Dimensioni: 2 moduli.