AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIH4372V230H P.LIGHT230VGR./RED HOTEL - H4372V230H

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Colore della lampada - Altri

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP2X

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199850825

Codice prodotto

BTIH4372V230H

Cod. produttore

H4372V230H

Produttore

BTI

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Colore della lampada:

Altri

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP2X

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.5 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Profondità del dispositivo:

40 mm

Portalampada di segnalazione fuori porta (230V), con doppia segnalazione ottica: non disturbare (DND) e riordinare camera (MUR) completo di led non sostituibili a 230V