AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIH4215 AXOLUTE LETTORE TRANSPONDER - H4215

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543591529

Codice prodotto

BTIH4215

Cod. produttore

H4215

Produttore

BTI

Lettore di prossimità da interno con segnalazione acustico/luminosa per la gestione dell’inserimento / disinserimento dell\'impianto antifurto o l’attivazione /disattivazione di Nr. 5 scenari programmati mediante l’avvicinamento dei transponder art. 34820.... Nel dispositivo è presente un LED multicolore che può mutare nei colori: rosso, verde, blu, giallo, bianco. Ad ognuno di questi colori può essere associato uno scenario programmabile a scelta. Fornito con tre mostrine di colore bianco, tech e antracite serie Axolute.