AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIGC8230AC20 BTDIN-RS - MAG. DIFF. 2P 30MA AC 20A 450

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543534816

Codice prodotto

BTIGC8230AC20

Cod. produttore

GC8230AC20

Produttore

BTI

Corrente nominale:

20 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 2P - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 4 moduli DIN - 230V - In=20A