AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIGA8813A10 BTDIN45 - MAGN DIFF A 1P+N 10A 4,5KA 30M

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543458389

Codice prodotto

BTIGA8813A10

Cod. produttore

GA8813A10

Produttore

BTI

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...10 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di inquinamento:

2

BTDIN45 - interruttore magnetotermico differenziale SALVAVITA 1P+N - tipo A - In= 10A - Icn= 4,5kA - Vn=230 Vac - Idn= 30mA - 2 moduli