AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIG741AS63 BTDIN - DIFFER PURO AS 4P 63A 100MA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.1 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543460177

Codice prodotto

BTIG741AS63

Cod. produttore

G741AS63

Produttore

BTI

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.1 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Numero RAL (affine):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 0,1A - Vn= 400 Vac - 4 moduli