BTICINO - BTIG723AC25H BTDIN - DIFFER PURO AC 2P 25A 30MA - G723AC25H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543459515
Codice prodotto
BTIG723AC25H
Cod. produttore
G723AC25H
Produttore
BTI
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
250 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Numero RAL (affine):
7035



