AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIG723A40 BTDIN - DIFFER PURO A 2P 40A 30MA - G723A40

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543459416

Codice prodotto

BTIG723A40

Cod. produttore

G723A40

Produttore

BTI

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

250 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...50 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Numero RAL (affine):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli