BTICINO - BTIG43XAC63 BTDIN - MODULO DIFFEREN AC 4P 63A 30MA - G43XAC63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 250...440 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543479070
Codice prodotto
BTIG43XAC63
Cod. produttore
G43XAC63
Produttore
BTI
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
250...440 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1.5...35 mm²
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1.5...25 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C



