AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFV83C63 BTDIN250 - MAGNETOT 3P CURVA C 63A 25KA

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 63 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543468333

Codice prodotto

BTIFV83C63

Cod. produttore

FV83C63

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

63 A

Numero di poli protetti:

2

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

3 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

4.5

Profondità di incasso:

47 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Frequenza:

50...50 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1.5...35 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...50 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN250 - interruttore magnetotermico 3P curva C - In= 63A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 4,5 moduli