AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFP36/4P TIFAST PETTINI - PETTINE 4P 80A 36DIN - FP36/4P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Forchetta

  • Numero di poli - 36

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A

  • Adatto per numero di dispositivi - 9

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8012199130309

Codice prodotto

BTIFP36/4P

Cod. produttore

FP36/4P

Produttore

BTI

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Forchetta

Numero di poli:

36

Corrente ininterrotta nominale Iu:

80 A

Adatto per numero di dispositivi:

9

Larghezza in numero di moduli:

36

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

Isolato:

Colore:

Altri

Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:

no

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Pettine di cablaggio per Btdin 4P - 36 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale)