AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFP2A4N24 BTDIN-RELE PASSO-PASSO 4NO 16A BOB 24VAC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elettromeccanico per comando centralizzato

  • Numero di contatti NO - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8012199957906

Codice prodotto

BTIFP2A4N24

Cod. produttore

FP2A4N24

Produttore

BTI

Funzione:

Elettromeccanico per comando centralizzato

Numero di contatti NO:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Numero di contatti NC:

0

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Numero di contatti di scambio:

0

Adatto per funzionamento manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Tensione di comando 1:

22...26 V

Carico max. lampade fluorescenti:

1276 VA

Tipo di tensione di comando 1:

AC

Frequenza tensione di comando 1:

50...60 Hz

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

575 VA

Relè passo/passo - In=16 A - Vn=24 Vac - 4 NO - 2 moduli