AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFN881C10 BTDIN60 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 10A 6KA - FN881C10

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543460948

Codice prodotto

BTIFN881C10

Cod. produttore

FN881C10

Produttore

BTI

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

250 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...10 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Antideflagrante:

no

BTDIN60 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 10A - Icn= 6kA - Vn= 230 Vac - 1 modulo