AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFN51NCR110 BTDIN - INTER. 1NC+LED ROSSA 110/400V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione - Interruttore con lampada di segnalazione

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543539996

Codice prodotto

BTIFN51NCR110

Cod. produttore

FN51NCR110

Produttore

BTI

Funzione di commutazione:

Interruttore con lampada di segnalazione

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

230 V

Con indicatore luminoso:

Tipo di tensione:

AC

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Larghezza in numero di moduli:

1

Lampada:

LED

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore con LED rosso - 1NC - 20A - 110-400V - 1 modulo DIN