AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFN51NAPV110 BTDIN - PULSANTE 1NA+LED VERDE 110/400V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del segnalatore (calotta) - Verde

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543564974

Codice prodotto

BTIFN51NAPV110

Cod. produttore

FN51NAPV110

Produttore

BTI

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del segnalatore (calotta):

Verde

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione della lampada:

110...400 V

Lampada:

LED

Potenza max lampada:

0.5 W

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Pulsante 1NO con led verde - 20A - 110/400V - 1 modulo DIN