AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFN51NAAP BTDIN - DUE PULSANTE 1NA+1NA 20AX 250V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione - 20 A

  • Tensione di commutazione - 250 V

  • Colore del pulsante - Grigio

  • Tipo di tensione - AC

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543564912

Codice prodotto

BTIFN51NAAP

Cod. produttore

FN51NAAP

Produttore

BTI

Corrente di commutazione:

20 A

Tensione di commutazione:

250 V

Colore del pulsante:

Grigio

Tipo di tensione:

AC

Con indicatore luminoso:

no

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

44 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Pulsante doppio 1NO+1NO - 20A - 250V - 1 modulo DIN