AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFN43R230 BTDIN - TRIPLA LED ROSSA 230/400V AC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Rosso

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 400 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543539880

Codice prodotto

BTIFN43R230

Cod. produttore

FN43R230

Produttore

BTI

Colore del segnalatore (calotta):

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

0.5 W

Profondità di incasso:

44 mm

portalampada triplo per segnalazione con LED rossi a 230-400Vac - 1 modulo