AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTIFN40T110 BTDIN - SINGOLA LED TRASPA. 110/400V AC

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del segnalatore (calotta) - Bianco

  • Lampada - LED

  • Tipo di tensione - AC

  • Tensione nominale - 400 V

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543539781

Codice prodotto

BTIFN40T110

Cod. produttore

FN40T110

Produttore

BTI

Colore del segnalatore (calotta):

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza max lampada:

0.5 W

Profondità di incasso:

44 mm

portalampada per segnalazione con LED trasparente a 110-400Vac - 1 modulo